Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
HSCo Multi Special gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 376
HSCo Multi Special gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 376 - 1
HSCo Multi Special gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 376 - 2
HSCo Multi Special gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 376 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

HSCo Multi Special gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 376

Sokoldalú menetfúró áthaladó szárral, univerzális használatra akár 1000 N/mm² szilárdságú acélokban, nemesacélokban és színesfémekben, mint pl. alumínium, alumíniumötvözetek, bronz, valamint műanyagokban.

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Lehetővé teszi mélymenetek vagy zavaró kontúrok használatát


A kúpos szerszám szára mindig kisebb, mint a magátmérő.



Rendkívül sokféle anyag megmunkálásához


Az univerzális geometria lehetővé teszi sok különböző típusú anyag megmunkálását.



Hosszú élettartam és jó folyamatbiztonság


Az X-tűrés biztosítja a megnövelt élettartamot és folyamatbiztonságot.



Nagyon jó hűtő-kenőanyag tapadás, valamint kisebb anyagfelhalmozódási hajlam


A gőzkezelt felület lehetővé teszi a hűtő-kenőanyagok jó tapadását, valamint csökkenti a lerakódások felhalmozódására való hajlamot.

Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban