Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
HSCo többfunkciós speciális MF gépi menetfúró, zsákfurathoz DIN 374
HSCo többfunkciós speciális MF gépi menetfúró, zsákfurathoz DIN 374 - 1
HSCo többfunkciós speciális MF gépi menetfúró, zsákfurathoz DIN 374 - 2
HSCo többfunkciós speciális MF gépi menetfúró, zsákfurathoz DIN 374 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

HSCo többfunkciós speciális MF gépi menetfúró, zsákfurathoz DIN 374

Sokoldalú menetfúró metrikus finommenetek fúrásához, univerzális használatra akár 1000 N/mm² szilárdságú acélokban, nemesacélokban és színesfémekben, mint pl. alumínium, alumíniumötvözetek, bronz, valamint műanyagokban.

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható
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
Rendkívül sokféle anyag megmunkálásához


Az univerzális geometria lehetővé teszi sok különböző típusú anyag megmunkálását.



Hosszú élettartam és jó folyamatbiztonság


Az X-tűrés biztosítja a megnövelt élettartamot és folyamatbiztonságot.



Nagyon jó hűtő-kenőanyag tapadás, valamint kisebb anyagfelhalmozódási hajlam


A gőzkezelt felület lehetővé teszi a hűtő-kenőanyagok jó tapadását, valamint csökkenti a lerakódások felhalmozódására való hajlamot.

Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban