Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gépi menetfúró HSCo Longlife, zöld gyűrűs, TiN, zsákfurat, DIN 371/376
Gépi menetfúró HSCo Longlife, zöld gyűrűs, TiN, zsákfurat, DIN 371/376 - 1
Gépi menetfúró HSCo Longlife, zöld gyűrűs, TiN, zsákfurat, DIN 371/376 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gépi menetfúró HSCo Longlife, zöld gyűrűs, TiN, zsákfurat, DIN 371/376

Longlife zöld gyűrűs gépi menetfúró optimalizált titán-nitrid bevonattal ötvözött és erősen ötvözött acélok (nemesacélok), rozsda- és saválló acélok, valamint tapadásra könnyen hajlamos titán megmunkálásához. Szintén alkalmas hagyományos acélanyagok megmunkálásához 1 000 N/mm² szilárdságig.

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható
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
Akár háromszor hosszabb élettartam, valamint akár 30%-kal nagyobb vágósebesség a hasonló bevonatmentes szerszámokkal szemben


Optimalizált TiN bevonat



Optimálisan tapadó bevonat, valamint kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon


Az extra homogén vágóél-lekerekítés biztosítja a magas szintű folyamatbiztonságot, valamint a még hosszabb élettartamot a hagyományos gépi menetfúrókkal szemben.



A szerszámgeometriát a megnövelt hátszöggel pontosan nemesacélhoz alakították ki

Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban