Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
Precíziós fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Gazdaságos, standard ponthegesztés fúrószár ponthegesztések kézi fúrógépekkel történő szétbontásához hagyományos, max. 850 N/mm² szilárdságú karosszérialemezeken, minden járműtípushoz.
Megfizethető, robusztus fúrók acélszerkezetekhez 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Rendkívül tartós ponthegesztés fúró Magma többrétegű bevonattal ponthegesztések szétbontásához kézi fúrógépekkel, nagy, max 1200 N/mm² szilárdságú karosszéria lemezeken, minden személygépkocsi típushoz.