Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL
Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
- Jól tapadó vágóolaj hab
- Nem csöpög le a kenési területről, így alkalmas fej feletti munkára
- Tiszta vízzel lemosható, ezért nincs szükség tisztítószeres zsírtalanításra
- Kiváló hűtési hatás, erős tapadási tulajdonságok
- Alacsony fogyasztás; ezáltal minimális mennyiségű kenőanyagként használható
- Kiemelkedő teljesítmény a nagy vágási sebességnek és a minimális szerszámkopásnak köszönhetően
Kén-, ásványolaj-, nehézfém- és gyantamentes, nem tartalmaz illékony klórsavat. Mentes olyan anyagoktól, amelyek hátrányosan befolyásolják a festék nedvesedését.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Nagy teljesítményű, glikol-éter alapú vágóolaj hab.
Gazdaságos megmunkálást tesz lehetővé minimális szerszámkopással.
Rövid ideig permetezze be a kenési pontot – ismételje meg, ha szükséges. A tisztításhoz tiszta vízzel öblítse le a termék maradványait
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!