Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fordítóvas DIN 1814 Performance, állítható

Performance hajtóvas négylapú szárral rendelkező szerszámok befogásához a DIN 10 szabványnak megfelelően, újratervezett, megerősített testtel, valamint rendkívül nagy erőátvitelt garantáló, recézett fogantyúkkal.

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható
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
Maximális pontosság


Pontosan erodált, edzett szorítópofák beépített vezetőhoronnyal. Az erodálási folyamat eredményeként csak minimális sugarak jönnek létre a belső és külső sarkaknál. A mozgatható pofákat sasszeg rögzíti a fogantyúhoz. Az innovatív rögzítésnek köszönhetően elkerülhető a menetes csavarkötések kilazulása



Kényelmes használat


A finom keresztrecézéssel rendelkező fogantyúk nagy fokú szennyezettség esetén is biztosítják a munkavégzést. Szűk helyeken való használat esetén a fogantyú egyszerűen lecsavarozható



Biztonságos munkavégzés nagy erők alkalmazása esetén is


Rendkívül nagy teherbíró képesség a normál típusokéhoz képest



Fenntartható termelés


Acélból készült, fekete bevonatos fogantyúk és porbevonatos fordítóvas test