Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Feszültségvizsgáló, Test Plus
Feszültségvizsgáló, Test Plus - 1
Feszültségvizsgáló, Test Plus - 2
Feszültségvizsgáló, Test Plus - 3
Feszültségvizsgáló, Test Plus - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Feszültségvizsgáló, Test Plus

Érintés nélküli feszültségteszter zseblámpa funkcióval (LED)
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
  • Áramátfolyás nem szükséges

  • Felismeri az áramvezetékeket, kábelszakadásokat, hibát a kapcsolón stb.

  • Felismeri a kiégett biztosítékot és a hibás izzókat az égősoron, közvetlen érintkezés nélkül

  • A mérőcsúcs világít, ha feszültség van jelen

  • Zseblámpafunkció erős fényű LED-del (kb. 60 óra időtartam)

  • Figyelmeztető hangjelzés

TÜV/GS által ellenőrzött – EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010