Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Egyoldalas fogaslemezes összekötő, C11 típus

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Egyoldalas fogaslemezes összekötő, C11 típus

Az egyoldalú fogaslemezes összekötők (C11) fém-fa és fa-fal kötéseknél (puhafa) használhatók csavarokkal vagy facsavarokkal kombinálva a nyíróerők eloszlatásához. A terhelt csavarok a szorító- és húzóerőket a tengelyük mentén nyelik el.
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
  • A DIN EN 912:2011-09 előírásai szerint

  • Anyaga: EN-GJMB-350-10 temperöntvény a DIN EN 1562 előírásai szerint

  • Felület: Horganyzott, A4K

  • Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Megjegyzés

Az egymáshoz préselődő felületeken az oldalirányú terhelés tömör fánál maximum 2,5 N/mm2 rétegelt lemeznél 3 N/mm2 lehet.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.

CE jelölés az EN 14545:2008 szabvány szerint