Erő-kombinált fogó DIN ISO 5746
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Erő-kombinált fogó DIN ISO 5746
Az erő szempontjából optimalizált fogó a puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
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
- A vágás során szükséges erő nagymértékű csökkentése az optimális áttételnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz fogást és vágást biztosít
- Extra hosszú vágóél a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is
- Pengék: Kiegészítő indukciós edzés
- Felület: Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt
- Fogófelület: Kétszer mártott PVC
- Csukló: Beültetett csukló
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!