Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elfordítható emelőgyűrű, QC 10
Elfordítható emelőgyűrű, QC 10 - 1
Elfordítható emelőgyűrű, QC 10 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elfordítható emelőgyűrű, QC 10

Rácsavarozható, forgó csatlakozási pont nehéz terhekhez, amiket el kell fordítani vagy forgatni.
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
  • 4-es biztonsági tényező minden terhelési irányban

  • 360°–180°-ban elforgatható gyűrűszem, önbeálló, forgó

  • A terhelés könnyebb irányításának érdekében golyóscsapágyazott

  • Repedésteszt: 100%

  • Minőségi osztály: 10

  • RAL 3022 színre festve
Teljesítés igazolása
  • Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint

  • A GS-OA 15-04-EN 1677 szerint tervezve, bevizsgálva és tanúsítva

  • 20 000 terhelésváltozásra készült
Megjegyzés

Terhelés alatt nem alkalmas állandó forgó mozgás végzéséhez. Axiális húzóerő esetében megengedett +/-5°-os eltérés a teherbíró képesség 10%-os csökkentésével együtt.

Cikksz.Max. teherbíró képesség
W.L.L.1 lánc2 lánc1 lánc2 lánc2 lánc3/4 lánc
5162 510 180,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,7 t0,5 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t
5162 512 180,7 t1,4 t2,8 t0,7 t1,4 t1 t0,7 t0,7 t1,4 t1 t0,7 t
5162 514 201 t2 t4 t1 t2 t1,4 t1 t1 t2,1 t1,5 t1 t
5162 516 201,4 t2,8 t5,6 t1,4 t2,8 t2 t1,4 t1,4 t3 t2,1 t1,4 t
5162 520 301,7 t3,4 t6,8 t1,7 t3,4 t2,4 t1,7 t1,7 t3,6 t2,5 t1,7 t
5162 524 301,7 t3,4 t6,8 t1,7 t3,4 t2,4 t1,7 t1,7 t3,6 t2,5 t1,7 t
5162 520 3012,5 t5 t10 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,3 t3,7 t2,5 t
5162 524 3014 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 530 3514 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 530 356,7 t12 t24 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 530 458 t12 t24 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16 t12 t8 t
5162 536 5410 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 542 6312,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 545 6012,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 548 7212,5 t15 t30 t12,5 t25 t17 t12,5 t12,5 t25 t18 t12,5 t
5162 545 60116 t25 t50 t16 t32 t21,2 t15 t15 t31,5 t22,4 t15 t
5162 548 6017 t25 t50 t17 t34 t23,5 t17 t17 t35 t25 t17 t
5162 556 7818 t25 t50 t18 t36 t25 t18 t18 t37 t26,5 t18 t
5162 564 9628 t32,5 t65 t28 t56 t39 t28 t28 t58 t42 t28 t
5162 572 10831,5 t40 t80 t31,5 t63 t44,1 t31,5 t31,5 t66,2 t47,2 t31,5 t
5162 580 12035 t40 t80 t35 t70 t49 t35 t35 t74 t52,5 t35 t
5162 590 13540 t50 t100 t40 t80 t56 t40 t40 t84 t60 t40 t
  • Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint

  • A GS-OA 15-04-EN 1677 szerint tervezve, bevizsgálva és tanúsítva

  • 20 000 terhelésváltozásra készült