Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektromos sarokcsiszoló EWS 7-125 Basic

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektromos sarokcsiszoló EWS 7-125 Basic

Nagy teljesítményű 720 W-os sarokcsiszoló 125 mm-es védőburkolattal és újraindulás-gátlóval. Ideális az egyszerű csiszolási és vágási munkákhoz.

  • Névleges feszültség: 230 V/AC
  • Min./max. frekvencia: 50 / 60 Hz
  • Érintésvédelmi osztály: II. védelmi osztály / védőszigetelés
  • Teljesítményfelvétel: 720 W
  • Max. üresjárati fordulatszám: 11000 Ford/perc
  • Max. vágókorong átmérő: 125 mm
  • Menettípus x orsómenet-átmérő: M14
  • Gép tömege: 1,8 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Funkciók: Újraindulás elleni védelem
  • Min./max. üresjárati sebesség: 0-11000 Ford/perc

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Névleges feszültség Min./max. frekvencia Érintésvédelmi osztály Teljesítményf... Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
57070120
230 V/AC 50 / 60 Hz II. védelmi osztály / védőszigetelés 720 W
1 db
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
Újraindulás-gátló


A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.



Könnyű és könnyen kezelhető


A hasonló teljesítményűek között a legkisebb markolattal (176 mm) és a csupán 1,8 kg-os súllyal rendelkező sarokcsiszoló még hosszabb időtartamú munkák esetében is kényelmesen fekszik a kézben.



A nehezen elérhető helyek is teljes mértékben hozzáférhetővé válnak


Kis hajtóműfej



Hosszú élettartam


A különleges fejlesztésű ventilátorok optimálisan lehűtik a motort. Az automatikus kioldó funkcióval rendelkező szénkefék megvédik a motort és hosszabb élettartamot biztosítanak.



Magas szintű védelem a felhasználó számára


Elcsavarodásmentes védőburkolat