Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
59 részes: 1/4"-os és 1/2"-os dugókulcsok széles választéka nagyon sokféle alkalmazásra, karos irányváltós racsnis hajtókar.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBÁr és kép megjelenítésével kapcsolatos információ
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartalom: 59 darab
1/4"-os:
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
PH 1, 2, 3
Méretek: 3, 4, 5, 6 mm
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
0,8 x 5,5 mm
1/2"-os:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!