Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dübel üreges anyaghoz W-KH
Kiváló minőségű műanyag üregesanyag dübel panelanyagokhoz való rögzítéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiváló minőségű poliamidból (nejlon) készült dübel/tipli
Max. 19 mm vastagságú panelanyagokhoz
Nem fordul el a furatban
A galléron levő elfordulásgátlónak köszönhetően, megfelelő furatátmérő választása esetén
A dübel automatikusan kinyílik az üregben
A beszerelés nem igényel külön szerszámot
Rögzítéshez 4–5 mm átmérőjű ASSY-D dübelcsavarokat ajánlunk
Tömör építőanyagokban is használható
- Az ASSY®-D 4–5 mm-es dübelcsavarokkal együtt használva, vagy 4–5 mm átmérőjű fa-/forgácslapcsavarral fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet nélkül
- Alárendelt rögzítésre
- A csavart csak kézzel kell meghúzni – ne használjon akkus csavarozót
- A csavar meghúzásakor ügyeljen arra, hogy a menetet ne húzza túl (megszakadhat)
- Gipszkartonhoz, gipszrost panelhez, kemény farostlemezhez, forgácslaphoz és más panelanyagokhoz való rögzítéshez, legfeljebb 19 mm vastagságig.
- Könnyű elemek, mint például sínek, fémlemezek, tájékoztató táblák, képkeretek stb. rögzítéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!