Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Díszlécrögzítő szalag

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Díszlécrögzítő szalag

A gépkocsigyártásban használatos szegélyek, emblémák, feliratok, panelek és konzolok rögzítéséhez. Mechanikai rögzítőelemekkel együtt spoilerek rögzítéséhez.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Kiváló tapadás


  • Illesztés után a ragasztószalag abszolút megbízhatóan tapad a felületre. 24 órás kötési idő után igen erős végső tapadóerő érhető el

  • Kiváló tapadóerő, még érdes, enyhén egyenetlen felületeken is


Szivacsos hordozó


A ragasztószalag csillapítja a rezgéseket, és lehetővé teszi a különböző anyagok egymástól eltérő hőtágulási viselkedésének kiegyenlítését.



Nagyfokú ellenállás a hőmérséklettel, UV-sugárzással és az időjárás hatásaival szemben


  • A ragasztószalag kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

  • A tapadóerőt még magas hőmérsékleten sem veszíti el
Megjegyzés

Ajánlott feldolgozási hőmérséklet 18 °C és 35 °C között

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.