Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással

DIN 7991, acél, 08.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
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
DIN 7991 szerinti gyártmány. A DIN 7991 szabványt visszavonták, és az ISO 10642 szabvány váltotta fel. A két szabvány között létezik bizonyos korlátozott hasonlóság. (Néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | Az M18, M22, M24 névleges átmérőket kivették.) Új kialakításokhoz esetén ajánlott az elterjedtebb ISO-változat használata.



Süllyesztési szög:


M3–M20: 90°


M22 és M24: 60°



A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1