Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya peremmel DIN 6923, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hatlapú anya peremmel DIN 6923, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 1
Hatlapú anya peremmel DIN 6923, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya peremmel DIN 6923, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
A DIN 6923 szabványt visszavonták, és az EN 1661 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott).