Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Prémium hegesztőlap 1. rész – rövid verzió, SP-típus
Prémium hegesztőlap 1. rész – rövid verzió, SP-típus - 1
Prémium hegesztőlap 1. rész – rövid verzió, SP-típus - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Prémium hegesztőlap 1. rész – rövid verzió, SP-típus

DIN 3015-1, hegesztőlap, rövid, cink/nikkel

  • Menettípus x névleges átmérő: M6
  • Szélesség: 30 mm
  • Vastagság: 3 mm
  • DIN: 3015-1
  • Anyag: Acél
  • Bevonat: Cink-nikkel

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Névleges méret Névleges méret a DIN szerint Hosszúság Furattávolság Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0599010301
3 3 50 mm 33 mm
25 db
0599010401
4 4 60 mm 40 mm
75 db
0599010501
5 5 71 mm 52 mm
25 db
0599010104
1A 1 36 mm 20 mm
25 db