Csúszókalapács belső lehúzókhoz M10 és M14 x 1,5 menettel
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csúszókalapács belső lehúzókhoz M10 és M14 x 1,5 menettel
Alkatrészek gyors eltávolításához belső lehúzókkal együtt
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
- 5–35 mm-es furatátmérőhöz M10 menettel
- 35–70 mm-es furatátmérőhöz M14 x 1,5 menettel (15-16G)
Útmutató
A belső lehúzó elhelyezése után csavarozza a csúszókalapács rúdját az orsóhoz (2) és aktiválja a kalapácsot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!