Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csúszásgátló szőnyeg

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csúszásgátló szőnyeg

Rakomány biztosítására
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
Megfelel a VDI 2700 14. lapján szereplő előírásoknak



PVC puha habszivacs burkolat



Csak 3,0 mm vastag


Ennélfogva teljesen hajlékony, könnyű, helytakarékos és ellenáll a deformálódásnak



Kiegyenlíti a felület kisebb egyenetlenségeit



Mindkét oldalon használható



Zárt felületű


Nem szívja be a folyadékokat, így télen nem fagy meg



Nagy csúszási súrlódási együttható


0,8–1,0 μ



Szakítószilárdság


  • Hosszirányú ellenállás ≥ 352 N/5 cm

  • Keresztirányú ellenállás ≥ 176 N/5 cm


Nyújthatóság a szakadásig


  • Hosszirányban ≥ 22%

  • Keresztirányban ≥ 21%