Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csőrös fogó DIN ISO 5745
Csőrös fogó DIN ISO 5745 - 1
Csőrös fogó DIN ISO 5745 - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csőrös fogó DIN ISO 5745

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, precíz szorítást és vágást biztosít

  • Az extra-hosszú vágóél vastagabb kábelekhez is használható

  • Vágóélek: További indukciós edzés

  • Felület: Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt

  • Fogófelület: Kétszer mártott PVC

  • Csukló: Beültetett