Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
TIPP® tömör csőbilincs
TIPP<SUP>®</SUP> tömör csőbilincs - 1
TIPP<SUP>®</SUP> tömör csőbilincs - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

TIPP® tömör csőbilincs

Kétcsavaros bilincs

Olvassa el a cikk leírását

18 kiszerelésben kapható
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
Két zárócsavar a csövek méreteihez való jobb igazodásért


A csőbilincs szélesre nyitható, gyors és egyszerű csőbehelyezést lehetővé téve, különösen fej felett végzett munkáknál.



Optimális garancia a csúszás ellen


Előszerelt gumibetét



Gumibetét


  • Ózonálló a DIN 53509-1 és ISO 1431/1 szerint

  • Öregedésálló a DIN 53508 szerint

  • Nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben


Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Rendelésre 0543215175, 0543215275 és 0543215310 cikkszám, max. szállítási idő öt hét.