Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Közepes szilárdságú cső-és menettömítő
Közepes szilárdságú cső-és menettömítő - 1
Közepes szilárdságú cső-és menettömítő - 2
Közepes szilárdságú cső-és menettömítő - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Közepes szilárdságú cső-és menettömítő

Minden fémből készült cső/menet kötés és kúpos/hengeres csavarmenet tömítéséhez a ISO 7.1 szabványnak megfelelően R3" méretig
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
Azonnali tömítő hatás, a meghúzott csatlakozások kb. 5 bar nyomásra azonnal terhelni lehet; a végleges megkötés után pedig a csövek a szakítónyomásig terhelhetők.



Közepes szilárdságú – a szétszerelés lehetséges



Nagy fokú ellenálló képesség különböző közegekkel szemben: számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló



A tömítőmassza nem szivárog ki a menetből



Gyors és biztonságos összeszerelés



Praktikus, adagolórendszerrel ellátott harmonika flakonban


  • Megkönnyíti a praktikus egykezes kezelést az okos elfordítható csőrnek köszönhetően

  • A fokozatmentesen állítható adagolórendszerrel az adagolás a felhasználás módjához igazítható, így a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők

  • Megkönnyíti a maradék termék kiürítését


Szilikon- oldószer- és olajmentes

Teljesítés igazolása
  • DVGW jóváhagyás (reg. szám: NG-5146BM0337), a DIN EN 751-1 előírásai szerint tesztelve (a TRGI 2008 előírásai alapján Németországban nem engedélyezett háztartási gázberendezésekhez)

  • NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából, max. +82 °C-ig

  • Ruhr-vidéki Higiéniai Intézet (Ruhr District Institute of Hygiene): Megfelel a 2016. február 11-én kelt, a Német Környezetvédelmi Hivatal által az ivóvízzel érintkezésbe kerülő alkalmazásokhoz javasolt képletnek. Ha vízzel érintkező menettömítőként használja, tartsa be a ragasztó- és tömítőanyag-gyártó ipari egyesület vonatkozó ajánlásait.
Megjegyzés
  • A réz, illetve a rézötvözetek erőteljes gyorsító hatásának köszönhetően a tömítőanyag már a tömítési folyamat során kikeményedhet. Ez mikrorepedéseket okozhat, amely a továbbiakban szivárgásokhoz vezethet. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy végezzen előzetes vizsgálatokat a folyamat biztosítása érdekében, ha csőtömítő anyagot használnak olyan réztartalmú csatlakozásoknál, amelyek hosszú távon ≥ 40 °C -os vízzel érintkeznek. A termék alkalmasságának meghatározásáért az adott alkalmazást és tapadási folyamatot illetően a felhasználó felelős.

  • A folyékony termék az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, expandálható polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.

  • A DVGW TRGI 2008 előírásai alapján Németországban nem engedélyezett háztartási gázberendezésekhez.
Alkalmazási terület
MegnevezésGázVíz, +40 °C-igVíz, +40 °C és +65 °C közöttVíz, +65 °C fölött
Rézlásd a megjegyzéseketlásd a megjegyzéseket
Sárgarézlásd a megjegyzéseketlásd a megjegyzéseket
Acél, sima*
  • DVGW jóváhagyás (reg. szám: NG-5146BM0337), a DIN EN 751-1 előírásai szerint tesztelve (a TRGI 2008 előírásai alapján Németországban nem engedélyezett háztartási gázberendezésekhez)

  • NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából, max. +82 °C-ig

  • Ruhr-vidéki Higiéniai Intézet (Ruhr District Institute of Hygiene): Megfelel a 2016. február 11-én kelt, a Német Környezetvédelmi Hivatal által az ivóvízzel érintkezésbe kerülő alkalmazásokhoz javasolt képletnek. Ha vízzel érintkező menettömítőként használja, tartsa be a ragasztó- és tömítőanyag-gyártó ipari egyesület vonatkozó ajánlásait.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!