Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavarlazító Rost-Off Plus
Kiváló minőségű rozsdaeltávolító és kenőhatás – a legmodernebb adalék-technológiának (OMC 2 technológia) köszönhetően
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Magas kapilláris aktivitás
Optimális kúszóképességek biztosítják a kiemelkedő rozsdába való behatolást és kiterjedt rozsda eltávolítást
Folyékony, rendkívül hatékony, szerves molibdén-vegyületet (OMC2) tartalmaz
- Az olyan termékeket szemben, amelyek szilárd kenőanyagokat, például MOS2-t tartalmaznak, az OMC2 nem csapódik ki nagy tartályokban
- Csökkent súrlódási értékek
- A fémfelület simításával elért kiváló kenési hatás
- A kapcsolódások állandó, zökkenőmentes futását biztosítja
Korrózióvédő adalékok az optimális védelemért
Tartós védelmet nyújt a további korrózió ellen
Gyanta- és savmentes
Szilikonmentes
Kompatibilis a gumival és a műanyagokkal
- Az érzékeny és festett felületekről azonnal távolítsa el a felesleges vagy kifröccsenő anyagot.
- Gyanta- és savmentes
- Szilikonmentes
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Rendkívül rozsdás és oxidált csavarkötések lazításához személygépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági és építőgépeken, gépcsoportokon és eszközökön
Permetezze rá a kezelendő részekre, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötések esetében ismételje meg a folyamatot, és növelje a hatóidőt, ha szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!