Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kiütőkészlet, nagyméretű 5 részes
Kétkomponensű műanyag markolat
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartalom:
- Csapkiütők, 230 mm-es hosszúság, 8 mm-es átmérő
- Csapkiütők, 240 mm-es hosszúság, 10 mm-es átmérő
- Csapkiütők, 260 mm-es hosszúság, 12 mm-es átmérő
- Csapkiütők, 280 mm-es hosszúság, 14 mm-es átmérő
- Csapkiütők, 290 mm-es hosszúság, 16 mm-es átmérő
Ergonomikus kialakítású kétkomponensű fogantyú
- Biztos fogás
- Erőfeszítés nélküli munka
Rezgés elleni védelem
A nyél az ütések során elnyeli a rezgéseket
Kézvédő perem
Védi a kezet a sérülések ellen
Edzett szerszámacélból készült
Hosszú élettartam
Keménység a hegyen: 54 – 58 HRC
Keménység az ütőfelületen: 38 – 46 HRC
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!