Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cápatipli Zebra Shark® perem nélkül
Univerzális dübel majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez (alacsony terhelési tartomány)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális dübel majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez (alacsony terhelési tartomány)
- Teljes mértékben ellenálló rothadással, időjárási hatásokkal és öregedéssel szemben
- Hőálló -40 °C-tól +100 °C-ig
- Szín: Gyöngyházpiros
- Az előre kialakított menetnek köszönhetően a WÜPOFAST-csavarnak alacsony a behajtási nyomatéka
- Elfordulás elleni biztosítás a hosszanti záróperemek miatt
- Egy csavarátmérő használható, függetlenül az alkalmazási területtől
- Üreges kövekben és téglákban a terpesztőszegmensek összecsomózódása, ill. kihajlása miatt formazárás alakul ki
- Előre kialakított menet a fejben
- Hármas felosztás formazáró vagy erőzáró rögzítésekhez
- A szárnyak meggátolják az elfordulást tömör és üreges téglában
- A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
- Alkalmazható a lehető legnagyobb csavarátmérővel tömör és üreges téglákban, ezáltal mindig magas rögzítési értékeket biztosít
- Gipszkartonlapokban, préselt forgácslapokban, falapokban stb.
- Tőcsavarokkal, kampókkal, gyűrűs csavarokkal, WÜPOFAST-csavarokkal, ECOFAST-csavarokkal, facsavarokkal (pl. ASSY-D) való felhasználáshoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!