Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Biztonsági bitkészlet, 29 részes
Biztonsági bitkészlet, 29 részes - 1
Biztonsági bitkészlet, 29 részes - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Biztonsági bitkészlet, 29 részes

A készlet tartalmazza az összes jelentős, biztonsági csavarok be- és kicsavarozásához szükséges bitet.
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
Tartalom: 29 részes


  • 1 x bit furattal: C 6,3 (1/4"-os) TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

  • 1x belső hatszög kulcsnyílású bit furattal: C 6,3 (1/4”-os) méretek: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

  • 1x szorítókulcs bit: C 6,3 (1/4”-os) méretek: 4, 6, 8, 10

  • 1x Tri-Wing bit C 6,3 (1/4”-os) méretek: 1, 2, 3, 4

  • 1x nyomaték bit C 6,3 (1/4”-os) méretek: 6, 8 ,10

  • 1x csavarhúzó gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal

  • 2x adapter, 1/4”-os