Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkus fúró-csavarozó, BS 12-A Multi

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus fúró-csavarozó, BS 12-A Multi

Igen kompakt és rendkívül sokoldalú akkus fúrócsavarozó a rendelkezésre álló öt opciónak köszönhetően. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Rendkívül sokoldalú


  • 10 mm-es, automatikusan záró gyorsbefogó fúrótokmány

  • A szögadapter 16 helyzetbe (360°) állítható az adapter levétele nélkül, és könnyen kombinálható a másik 3 adapterrel.

  • Az excenter toldalék 16 helyzetbe (360°) állítható a toldalék levétele nélkül, és beépített, zárolható, 1/4 hüvelykes univerzális bittartójával alkalmas minden szabványos fúrószár és csavarhúzóbetét (E6 + C6) egyszerű befogatásához.


Minden szabványos fúrószár és csavarhúzóbetét (E6 + C6) könnyen befogadható vele


Zárolható, 1/4”-es univerzális bittartó



Kényelmes és kímélő munkavégzés, akár fejmagasság feletti, valamint szűk vagy nehezen hozzáférhető helyen végzett munkánál is


Kompakt, könnyű és ergonomikus



Kompatibilis az összes 10,8 és 12 V-os akkus termékkel

Megjegyzés

Az akkumulátoros változatot szállítózsákban szállítjuk.