Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kis szilárdságú hidraulikatömítő anyag
Kis szilárdságú hidraulikatömítő anyag - 1
Kis szilárdságú hidraulikatömítő anyag - 2
Kis szilárdságú hidraulikatömítő anyag - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kis szilárdságú hidraulikatömítő anyag

Nagy terhelésnek kitett pneumatikus és hidraulikus csavarkötések tömítéséhez. Csavarkötések esetében a csővezeték maximális nyomásáig terhelhető
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
Alacsony szilárdságú, ezért könnyen szétszerelhető



Kiváló ellenállóképesség az összes hidraulikafolyadékkal és üzemanyaggal szemben


Nagyfokú biztonság, mivel a termék feloldódása miatti károsodások megelőzhetők.



Gyors kikeményedés még alacsony hőmérsékleten is


Minimalizált állásidők



100%-os tömítés


Tökéletesen kitölti a hézagokat, így a létrejött kötés kiváló védelmet nyújt a súrlódásból eredő korrózió, valamint a rozsda ellen.



Számos lúggal, gázzal, oldószerrel, olajjal és üzemanyaggal szemben ellenálló



Szilikon- oldószer- és olajmentes



DOS-rendszer:


  • Praktikus, egykezes használat a praktikus forgózárnak köszönhetően, így az egyik kéz mindig szabad marad

  • A fokozatmentesen állítható adagolórendszerrel az adagolás a felhasználás módjához igazítható, így a fogyasztás és a költségek minimálisra csökkenthetők

  • Optimalizált költségek az adagolócső jóformán maradékmentes kiürítésének köszönhetően
Megjegyzés
  • A réz, illetve a rézötvözetek erőteljesen gyorsító hatásának köszönhetően a tömítőanyag már a tömítési folyamat során megkeményedhet. Ez mikrorepedéseket okozhat, amely a továbbiakban szivárgásokhoz vezethet. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy végezzen előzetes vizsgálatokat a folyamat biztosítása érdekében, ha hidraulikatömítő anyagot használnak olyan réztartalmú csatlakozásoknál, amelyek hosszú távon ≥ 40 °C -os vízzel érintkeznek. A termék alkalmasságának meghatározásáért az adott alkalmazást és tapadási folyamatot illetően a felhasználó felelős.

  • Az alábbi műanyagokra tartós kitettség esetén hatással lehet: ABS, celluloid, polisztirol, polikarbonát (Macrolon), PMMA (plexi üveg), poliszulfon, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkánfíber és festett felületek.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!