Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus ütvefúró-csavarhúzó, BS 28-A COMBI
Rendkívül hatékony, nagy teljesítményű, kompakt, 28 V-os akkus ütvefúró-csavarhúzó lítium-ionos technológiával. Válassza ki a szükséges akkumulátorkapacitást a PICK YOUR POWER rendszerben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiegészítő ütő üzemmóddal
Ütvefúráshoz kőbe és falazatba
Ideális nagy forgatónyomatékot igénylő alkalmazásokhoz
Tökéletesített, nagyobb teljesítményű motor
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor memóriaeffektus nélkül
Lítium-ion technológia
Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető
Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron
Túlterhelés elleni védelem
Minimalizálja a motor és az akkumulátor túlterhelés okozta károsodásának veszélyét.
Hosszú eltarthatóság és optimális erőátvitel
Kiváló minőségű 2 fokozatú bolygóműves hajtóműegység alumínium házzal
Fúrókorona csere szerszámhasználat nélkül
Gyorsbefogó fúrótokmány orsózárral és alacsony kopású keményfém betétekkel
A munkához szükséges összes fény rendelkezésre áll
LED világítás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!