Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
REDSTRIPE ÜTVECSAVAROZÓ ASSR 20 - 1/2 POWER
Nagy teljesítményű, 20 V-os akkus ütvecsavarozó, amelyet nagy igényeket támasztó rögzítési feladatokhoz terveztek. A jobb hatékonyság és tartósság érdekében szénkefe nélküli motorral rendelkezik. A kompakt kialakítás könnyű irányíthatóságot biztosít a szűk helyeken, így tökéletes autóipari, építőipari és nagy teherbírású karbantartási alkalmazásokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
• Kompakt kialakítás, hosszabb motorélettartam és megnövelt üzemidő a megbízható, hatékony működés érdekében.
• Nagy nyomatékteljesítmény: Erős előre- és hátrameneti nyomatékot biztosít nagy igénybevételű rögzítési feladatokhoz.
• Kompakt és könnyű: Könnyen kezelhető szűk helyeken, a felhasználó kevésbé fárad el.
• Tartós kialakítás: A megerősített ház és a nagy szilárdságú váltók biztosítják a hosszú távú megbízhatóságot.
• A beépített LED lámpa tökéletes a sötét vagy gyengén megvilágított helyeken történő munkákhoz.
• Minden REDSTRIPE gép csak a RED STRIPE akkumulátorokkal kompatibilis
• Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedves környezetnek. Az elektromos szerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
• Ne használja helytelenül a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos szerszám hordozására, húzására és az aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészektől.
• Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
• Kerülje a csavarok túlhúzását, hogy megakadályozza a leválást.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!