A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus ütvecsavarozó, ASS 18-1/4" COMPACT M-CUBE
Könnyű és kompakt akkus ütvecsavarozó ¼"-os bitbefogóval (E 6.3)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyű és kompakt akkus ütvecsavarozó ¼"-os bitbefogóval (E 6.3)
- Három fordulatszám/forgatónyomaték-szint, valamint a megfelelő csavarozási feladathoz beállítható három másik üzemmód teszi lehetővé az optimális beállítást az alkalmazások széles skálájához
- A hajtóműfejen található tripla LED-nek köszönhetően optimálisan világítja meg a munkaterületet
- A túlterhelés elleni védelemmel ellátott szénkefe nélküli motor kis karbantartási igényű, hosszú élettartamú és erős
- Fáradságmentes és felhasználóbarát munkavégzés a kompakt és könnyű kialakításnak, valamint a gumírozott fogantyúnak köszönhetően
- Nincs visszarúgás vagy nyomatékhatás a csuklón
- Az ¼"-os E 6,3 bitekkel kompatibilis beépített, gyors szerszámcserét biztosító tartó gyors és szerszámmentes bitcserét tesz lehetővé
Ajánlott maximális csavarméret: M16 belső hatszög kulcsnyílású vagy TX behajtással. Hatszög csatlakozású csavarhúzókhoz, maximum M8-as méretig (13-as méret).
Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!