Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros fúró-csavarozó BS 12-A
Rendkívül kompakt, erős 12 V-os Li-ionos fúró-csavarozó. Ideális minden könnyű fúró és csavarozó munkákra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kényelmes és kímélő munkavégzés, akár fejmagasság feletti, valamint szűk helyeken végzett munkáknál is
Kompakt, könnyű és ergonomikus kialakítás
Li-ion akkumulátorcsomag
Hosszú üzemidő egy feltöltéssel. Az akkumulátor praktikus töltöttségi szint kijelzője mindig megmutatja, hogy mennyi energia áll még rendelkezésre.
Alkalmazható csavarozási és fúrási feladatokhoz
A kétsebességes hajtóműnek és gyorstokmánynak köszönhetően az akkumulátoros fúró-csavarozó csavarozásra és fúrásra is alkalmas.
Túlterhelés elleni védelem
Védi a motort és az akkumulátort a túlterhelés okozta károsodástól.
Mindig jól megvilágított a munkaterület
LED lámpa
Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!