Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet - 1
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet - 2
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet - 3
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet - 4
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet - 5
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet - 6
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet - 7
Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus forrasztó- és tűzőgép készlet

Átfogó készlet műanyag alkatrészek egyszerű javításához, valamint elektromos és elektronikus alkatrészek általános forrasztási munkáihoz.
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
Műanyagok töréseinek, repedéseinek és lyukainak javítására, valamint általános forrasztási munkákhoz



Az akkumulátoros üzemmóddal működő forrasztópákának köszönhetően egyszerű a kezelése



Sokoldalú felhasználás a különböző tartozékokkal rendelkező moduláris rendszernek köszönhetően



Tartozékok különböző alkalmazásokhoz


  • Rögzítőbilincsek hegesztése

  • Műanyag szegélyek hegesztése

  • Merevítő szőnyegek/hálók rögzítése

  • Forrasztási munkák kivitelezése

  • Zsugorcsövek rögzítése


Szállítási terjedelem:


  • 1x akkumulátoros műanyaghegesztő páka védőkupakkal

  • 1x USB–Micro USB-töltőkábel (230 V-os adapter nélkül)

  • 1x rátét rögzítőbilincsekhez

  • 1x rátét műanyag szegélyek hegesztéséhez

  • 1x rátét merevítő szőnyegek/hálók rögzítéséhez

  • 1x forrasztópáka rátét

  • 1x keskeny forrasztópáka rátét

  • 1x rátét hőzsugorcsőhöz

  • 50x rögzítőbilincs, U alakú, 0,6 mm, Cikksz. 0480206030

  • 50x rögzítőbilincs, U alakú, 0,8 mm, Cikksz. 0480206031

  • 6x PE javítószegély, 3,8 mm, Cikksz. 0480206035

  • 6x PP javítószegély, 5,2 mm, Cikksz. 0480206036

  • 6x PS javítószegély, 3,7 mm, Cikksz. 0480206037

  • 6x ABS javítószegély, 3,8 mm, Cikksz. 0480206038

  • 6x PP javítószegély, 3,75 mm, Cikksz. 0480206039

  • 2x merevítő szőnyeg, 100 x 50 mm, Cikksz. 0480206045
Megjegyzés

Figyelmeztetés: A biztonság szempontjából fontos alkatrészek javítása tilos!