Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros dekopír fűrész STP 28-A
Nagy teljesítményű akkumulátoros dekopír fűrész lítium-ion technológiával. Az akkumulátorkapacitás szabadon választható a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül
Lítium-ion technológia
Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető
Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron
Az anyagnak megfelelően optimálisan állítható ingamozgás
4 lökethossz beállítás
Érzékeny anyagok pontos fűrészelése
2 sebességfokozat
Szerszámmentes talplemez állítás
A talplemez akár 45°-os szögig állítható ferde vágásokhoz.
A fűrészlapok szerszám használata nélkül, gyorsan cserélhetők
Fűrészlap gyorscserés rendszer
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!