Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkus LED kézilámpa WLH 1,2
Akkus LED kézilámpa WLH 1,2 - 1
Akkus LED kézilámpa WLH 1,2 - 2
Akkus LED kézilámpa WLH 1,2 - 3
Akkus LED kézilámpa WLH 1,2 - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus LED kézilámpa WLH 1,2

Vékony kézilámpa COB LED-del, mágnessel a lámpatalpban és a rögzítőkapocsban
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
Intuitív használat


  • A vékony kivitelnek köszönhetően ideális a nehezen elérhető helyekhez

  • Flexibilis rögzítés minden fémfelülethez a lámpatalpban és a rögzítőkapocsban található erős mágneseknek köszönhetően

  • A 100 lumenes fő fényforrás miatt ideális a munkakörnyezet megvilágítására

  • Praktikus zseblámpa funkció

  • A jelzőfény segítségével gyorsan felismerhető a lemerült akkumulátor


Azonnal használatba vehető


  • Rövid töltési idő és hosszú, tartós világítás a legkorszerűbb lítium-polimer akkumulátor-technológiának köszönhetően

  • Kompakt kialakításának köszönhetően bárhol gyorsan és egyszerűen tárolható


Szállítási terjedelem


  • Kézilámpa, USB-A/micro-USB-kábel, tápegység: 100–240 V, 50/60 Hz