Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tölthető LED munkalámpa Ergopower 10 W
Kicsi, mégis erőteljes újratölthető LED munkalámpa
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Robusztus kialakítású
Alumínium ház gumiajakkal
A teljes kapacitás azonnal rendelkezésre áll
COB LED fényforrás
Két világítási üzemmód
1 000 lm és 500 lm
Kapcsolási üzemmód
Teljes fény – kis fényerő – ki
Fokozatmentesen állítható támasz
Szerelőfuratokkal (M8) ellátott támasz a lámpa háromlábú állványra szereléséhez
5 V, 1 A töltőkészülékkel és USB-kábellel együtt
Li-ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!