Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros LED kézilámpa Ergopower Slim+
Állítható LED kézilámpa vékony kivitelben. USB-C töltőcsatlakozással és vezeték nélküli töltési lehetőséggel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fényerőszintek
- 450–50 lm fő fényforrás
- 150 lm spotlámpa
Kapcsolási sorrend
Spotlámpa/fő fényforrás/kikapcsolás
Fő fényforrás tompító funkcióval - nyomja le és tartsa lenyomva a gombot
A legkisebb vagy legnagyobb fényességszint elérésekor a lámpa rövid időre felvillan
Töltési idő: kb. 3,5 óra USB kábelen keresztül. 4 óra töltőpárnán keresztül
A lámpa USB-C kábelen vagy vezeték nélküli töltőpárnán keresztül is tölthető
150°-ban elforduló lámpafej
Mágnesek a lámpa hátoldalán és alsó részében
Műanyag horog – 360°-ban elforgatható és visszahúzható
Az USB tápegység és az USB-C kábel a szállítási terjedelem része
A szállítási terjedelem a töltőpárnát NEM tartalmazza
Li-ion akkumulátor, 3,7V, 2200 mAh
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!