Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkus LED kézilámpa Ergopower Compact
Akkus LED kézilámpa Ergopower Compact - 1
Akkus LED kézilámpa Ergopower Compact - 2
Akkus LED kézilámpa Ergopower Compact - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus LED kézilámpa Ergopower Compact

Nagy teljesítményű LED kézilámpa kompakt kivitelben

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Exkluzív Würth kivitel



IP65 védelem víz és por ellen


Kétkomponensű, jó fogást biztosító ház



Nagy flexibilitás


Egyetlen kampó



Csuklópánt



Fő fényforrás: 5 wattos SMD LED, 2 wattos LED spotlámpa



160°-ban elfordítható lámpafej


Spotlámpa a lámpafej felett



Erős mágnesek


két mágnes a lámpa hátoldalán és egy az alján



Akkumulátor töltöttségi állapota


Négy jelzőlámpa



Töltés USB-C interfészen keresztül



Kapcsolási üzemmód


Spotlámpa, takarékos fővilágítás, nagy teljesítményű fővilágítás



A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia


Rövid töltési idő, hosszú világítási idő



Fokozatmentesen állítható fényerősség:


  • Takarékos fővilágítás: 225 lm

  • Nagy teljesítményű fővilágítás: 450 lm

  • Spotlámpa: 150 lm
Megjegyzés

Li-ion akkumulátor: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh