Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Akkus LED kézilámpa WL1 LED, 3+1 W
Akkus LED kézilámpa WL1 LED, 3+1 W - 1
Akkus LED kézilámpa WL1 LED, 3+1 W - 2
Akkus LED kézilámpa WL1 LED, 3+1 W - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Akkus LED kézilámpa WL1 LED, 3+1 W

Árnyékmentes kézi munkalámpa keskeny helyekhez
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
A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia


  • Rövid töltési idő, hosszú, tartós világítás


Vékony lámpa


  • Árnyékmentes, 12 cm hosszú COB fényforrás


Jellemzők


  • Fő fényforrás: 5 W-os COB LED, 1 W-os LED spotlámpa

  • Vékony kivitel – a lámpafej csak 8 mm széles

  • Két különböző világítási szint

  • Spotlámpa a lámpafej felett – villogó fény funkció

  • Kapcsolási üzemmód – spotlámpa, takarékos fővilágítás, nagy teljesítményű fővilágítás, ki

  • 120°-ban elfordítható lámpafej

  • Akkumulátor töltöttségi állapot kijelzés három jelzőfénnyel

  • Erős mágnes a lámpa alsó részében

  • A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia

  • Rövid töltési idő, hosszú, tartós világítás

  • A tápegység és az USB kábel a szállítási terjedelem része
Megjegyzés Li-ion akkumulátor: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650-26000 mAh