Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros LED kézilámpa, PowerSwap TWINBLADE
Sokoldalú LED kézilámpa keskeny lámpafejjel, LED szalaggal mindkét oldalon, valamint innovatív, cserélhető akkumulátorrendszerrel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Exkluzív Würth dizájn
Akkumulátoros LED kézilámpa USB-C csatlakozással
Kompatibilis a PowerSwap akkumulátorokkal
Egyszerű akkumulátorcsere
Világítási üzemmód:
Spotlámpa üzemmód: 150 lm/8 óra
Fővilágítás elöl: 1000 lm - 100 lm/2–10 óra
Fővilágítás elöl és hátul: 500 lm – 50 lm mindkét oldalon/2–10 óra
- Fő fényforrás tompító funkcióval – nyomja hosszan a gombot
- Amikor a legalacsonyabb vagy legmagasabb fényességszintet eléri, a fény röviden felvillan
- Nincs memória funkció: a lámpa mindig a legmagasabb fényerőszinten kapcsol be
Kapcsolási sorrend:
„A” kapcsolás: Spotlámpa – Fővilágítás elöl (fényerőszabályozó funkcióval) – Kikapcsolás
„B” kapcsolás: Fővilágítás elöl és hátul (fényerőszabályozó funkcióval) – Kikapcsolás
Keskeny lámpafej a szűk helyeken történő használathoz – 11 mm-es szélesség
120°-ban hajlítható lámpafej
Forgatható és visszahúzható kampó
Erős mágnes alul
3 LED-del a töltési állapot kijelzéséhez
Tartós TPE ház
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!