USB adat- és töltőkábel
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
USB adat- és töltőkábel
Kiváló minőségű kábel erős felülettel, lehetővé teszi a szinkronizálást és a töltést akár 480 Mbps sebességgel.
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
- Gyorstöltő funkció
- Alumínium kábelfej tehermentesítéssel
Alkalmazási terület
- Kompatibilitás: iPhone11 Pro Max, iPhone11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10,5"-es, iPad Pro 12,9"-es (2. generációs), iPad Pro 9,7"-es, iPad Pro 12,9"-es (1. generációs), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (6. generációs), iPad (5. generációs), iPod touch (6. generációs).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!