Tetőépítő csavar pias® hatlapfejjel és fúróheggyel
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tetőépítő csavar pias® hatlapfejjel és fúróheggyel
Betétedzett acél, Ruspert-bevonat
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
Hatlapú fej rápréselt alátéttel
Korrózióállóság:
Legalább 15 Kesternich ciklus
MPA NRW vizsgálati bizonylatok: 21 0560 494 és 21 1148 790
Alkalmazási terület
- Szigetelés és tetőszigetelés rögzítéséhez
- Max. 1 x 1,5 mm/2 x 1,25 mm acél trapézprofilokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!