Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Abroncsnyomás szab. rendsz. SP érzékelő, gumiszele

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Abroncsnyomás szab. rendsz. SP érzékelő, gumiszele

Programmable tyre pressure control sensors, covers almost all original sensors

  • Szelepszög: 10 fok
  • Szelep anyaga: Gumi
  • A következő szelepfurat-átmérőhöz:: 11,3 mm
  • Átviteli frekvencia: 433.92 MHz
  • Max. sebesség: 210 km/ó
  • Meghúzási nyomaték – csavar, a gyártó előírásainak megfelelően, tűréssel együtt: 1.4 Nm
  • Min./max. nyomás mérési tartomány: 0-5,5 bar
  • Tölthető akku/akku típusa: Lítium
  • Tölthető akkuk/akkumulátorok száma: 1 darab
  • Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor: Igen
  • Max. nyomás mérési tartomány: 5.5 bar
  • Min. nyomás mérési tartomány: 0 bar

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Szelepszög Szelep anyaga A következő szelepfurat-á... Átviteli frekvencia Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0879960001
10 fok Gumi 11,3 mm 433.92 MHz
1 db