7-pólusú csatlakozó, 24 V További húzásmentesítővel
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
7-pólusú csatlakozó, 24 V További húzásmentesítővel
Húzó tehermentesítéssel kiegészítve
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
- ISO 1185 vagy ISO 3731 szabványnak megfelelő csatlakozójelölések
- Az 1/31 érintkező típusszám lehet hüvely vagy csap, így elkerülhető az N- és az S-típus összekeverése
- A szigetelőgyűrű min. 9,5 mm² átmérőjű kábelekhez használható
- Áram névleges értéke max.: 25 A (2,5 mm2-es huzallal), 16 A (1,5 mm2-es huzallal)
Alkalmazási terület
A vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatok csatlakoztatásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!