3/4"-os nyomatékkulcs Irányváltós négyszög tartóval
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
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
- Pontosság ±3% a beállított értékhez képest
- Könnyű és precíz beállítás a fogantyú elforgatásával
- A beállított nyomaték elérése esetén hallható és érezhető visszajelzés, így elkerülhető a csavarok túlhúzása
- Kalibrációs tanúsítvánnyal
Megjegyzés
- Cikkszám: 071471 25: Teljes hossz: 1750 mm az 500 mm-es hosszabbítóval együtt
- A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeresen ellenőrizni és kalibrálni kell a megfelelő mérőműszerekkel, ha szükséges
- Javasoljuk, hogy 12 hónap vagy 5000 csavarozási művelet után évente végezzen kalibrálást a Würth szerviz szolgáltatásának (Master Service) igénybevételével. Az intervallum a nyomatékkulcs első használatával kezdődik
Útmutató
Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!