Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
15-pólusú javító dugaszolóaljzat Easy, 24 V
15-pólusú javító dugaszolóaljzat Easy, 24 V - 1
15-pólusú javító dugaszolóaljzat Easy, 24 V - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

15-pólusú javító dugaszolóaljzat Easy, 24 V
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
Gyors és egyszerű beszerelés


A csatlakozók a könnyű összeszerelés és kilazítás érdekében csavaros típusú csatlakozással készültek



Nem áll fenn az összecserélődés veszélye


A szabványos kábelszínekkel ellátott jelölésnek köszönhetően nincs szükség külön használati utasításra



Komplett alkatrészként kialakított csatlakozó betét


  • Az egyes csatlakozók nem vesznek el

  • A fel- és leszereléshez nem szükséges speciális szerszám
Megjegyzés

Az ADR által támasztott követelmények előírják a csavaros csatlakozásokkal ellátott érvéghüvelyek használatát.

ADR által jóváhagyott, TÜV által tanúsított, ISO 12098 szabványnak megfelelő