Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2"-os ütvecsavarozó gépi dugókulcs készlettel 4 részes
Kiváló minőségű ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál-erősítésű műanyag burkolattal, átlagon felüli teljesítménnyel, valamint 3 részes gépi dugókulcs készlettel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kitűnő teljesítmény/súly arány
Akár 1100 Nm maximális indulási nyomaték csupán 1,1 kg súllyal
Megbízható maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam
Kiváló minőségű kalapácsos ütőmű és henger, különleges hétlamellás légmotorral
Mindig optimális, kezelőbarát beállítás az aktuális alkalmazáshoz
Négyfokozatú teljesítményszabályozás kényelmes, egykezes irányváltással
Kiváló kezelhetőség és optimális irányítás
Különösen ergonomikus markolat puha tapintású elemekkel és pontos kioldóval
Gépi dugókulcs készlet 17 x 19 x 21 mm-es kulcsnyílásokhoz
Erős műanyag dobozban
Ajánlott maximális csavarméret: M14. Az ütvecsavarozó nem nyomatékkulcs! Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta őket az ütvecsavarozóval. Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, hozzá kell naponta adni egy kis olajat a sűrített levegőhöz, és havonta körülbelül két löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzószemeken keresztül. A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!