Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2 colos dugókulcsok 17 darabos készlet
Belső hatszög kulcsnyílású csavarokhoz, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kompakt, 1/2 colos dugókulcs készlet, 17 darabos
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
Dugókulcs hatszög kihajtással a legfontosabb méretekhez
Erőteljes, hatékony rögzítési művelet
- A (kétféle változatban kapható) merev hosszabbítók segítségével az erő közvetlenül átvihető, és akár 8°-os szögelfordulás is lehetséges
- A kardáncsukló fékezett, és tartja az adott szöget
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!