Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feszítőalátét csavarkötéshez

DIN 6796 rugóacél, C60, mechanikusan sárgára horganyzott

Cikksz.: 0413214

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Feszítőalátét csavarkötéshez

Cikksz.: 0413214

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 500

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 6796 rugóacél, C60, mechanikusan sárgára horganyzott

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Adatlapok(X)

CAD adatok (csak bejelentkezést követően érhető el)

Csavarmenethez

M14

Belső átmérő (d1)

15 mm

Külső átmérő (d2)

35 mm

Magasság (h1)

4,65 mm

Vastagság (s1)

3,5 mm

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Mechanikusan sárgára horganyzott

Felhasználható

8.8 és 10.9 osztályú csavarkötések

DIN

6796

Utoljára megtekintett