Kihúzható alumínium nyél vízleeresztő csővel 1/2"-ról 3/4"-ra tömlőcsatlakozó
Teleszkópos alumínium nyél
TELESZKÓPOS NYÉL 160-278CM
Cikksz.
0891350104
EAN 4011231824996
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
- Rugalmasan, 1600-2780 cm hosszúságúra állítható
- Alumíniumból készült, robusztus, ütésálló és könnyű fogást biztosító műanyaggal, a kényelmes és funkcionális használat érdekében.
- A nyél max. 6 bar nyomásig használható
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Hosszúság | 1600 mm |
Max. hosszúság | 2780 mm |
Min. hossz | 1600 mm |
Magasság | 31 mm |
Átmérő | 31 mm |
Kivitel | Vízátfolyóval |
Max. hőmérsékleti feltételek | 50 °C |
Max. nyomás | 6 bar |